Aluminiumleiste für Stielhalter
Aluminiumleiste für Stielhalter
ZB-ALULEISTE-STLHALT-TFL50
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur übersichtlichen und sicheren Lagerung von Reinigungsgeräten
Typbezeichnung | TFL50 |
Höhe | 55 mm |
Breite | 500 mm |
Tiefe | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 100.000 g |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!